Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47852 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00m Grau mit Rastnasenschutz 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S631702
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47852
EAN/GTIN:
     4002888478526
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
PIMF-Kabel (Paare In Metall Folie)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 27 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
Inhalt: 50 St.
Features:
Konfektioniertes S/FTP Patchkabel
Lieferumfang:
50x Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: lindy patchkabel cat6 s/ftp grau 2.00m, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,12*
€ 112,28*
€ 4,50*
ab € 89,00*
€ 112,29*
€ 6,78*
ab € 95,41*
€ 119,65*
€ 3,50*
ab € 95,31*
€ 119,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 124,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.