| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S620812 Herst.-Nr.: 371050 EAN/GTIN: 4000461102219 |
| |
|
| | |
| EXTRA GROSSER DURCHMESSER FÜR TABLET UND LAPTOP! Das DÖRR Business LED Selfie Ringlicht SLR-13 hebt Ihre Social Media Auftritte, Videokonferenzen, Online-Meetings, FaceTime Chats oder Webinare auf ein professionelles Niveau. Unterstreichen Sie die ansprechenden Inhalte Ihrer Foto- und Videobotschaften mit einer optimalen Beleuchtung. Dank des großen Durchmessers der Ringleuchte erzielen Sie eine angenehm weiche und schmeichelhafte Ausleuchtung ohne störende Schatten. Mit dem besonders schlanken und hochwertig verarbeiteten Gehäuse passt das Ringlicht mit in Ihre Laptoptasche.
FREIE SICHT AUF DAS DISPLAY Mit dem außen an der Ringleuchte angebrachten Befestigungs-Clip lässt sich das SLR-13 schnell und einfach an Ihr Tablet, Laptop oder Smartphone anbringen. Dabei überdeckt das Selfie Ringlicht, im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen, das Display nicht. So haben Sie ungehindert Sicht auf Ihr Display und machen Ihre Aufnahmen ohne Einschränkungen. Mit der großen Klammer-Öffnung kann das LED Ringlicht nicht nur an Smartphones geklemmt werden, sondern auch an Tablets, Notebooks, Laptops und Bildschirmen bis zu einer Breite von 2 cm. Die Anti-Rutsch-Gummierung auf den Innenseiten des Clips hält das Ringlicht an seiner Position. Dank des integrierten Kugelgelenks lässt sich das SLR-13 in jede gewünschte Richtung drehen und neigen.
BI-COLOR LEDS Das LED Selfie Ringlicht ist mit insgesamt 80 hochwertigen LEDs ausgestattet (40 kaltweiße und 40 warmweiße LEDs). Durch die ringförmige Anordnung der LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Die Leuchte verfügt weiterhin über 3 Lichteinstellungen:
✓ Tageslicht mit ca. 8500 K Farbtemperatur Dieses weiße, neutrale Licht ist optimal für Videotelefonie im Homeoffice, für ZOOM-Meetings oder für den digitalen Unterricht im Homeschooling. Auch für die Ausleuchtung von Produkten, die Sie z.B. auf oder Etsy verkaufen wollen, ist diese Lichteinstellung perfekt geeignet.
✓ Mischlicht mit ca. 4400 K Farbtemperatur Die Mischung aus den kaltweißen und warmweißen LEDs erzeugt ein besonders vorteilhaftes, natürliches Licht und sorgt für einen schönen Hautton bei Selfies, Video-Tutorials und Beauty-Videos.
✓ Warmlicht mit ca. 3500 K Farbtemperatur Sehr softes und warmes Licht, für eine freundliche Atmosphäre oder für Nachtaufnahmen, ohne dabei das nächtliche Ambiente zu beeinträchtigen.
Neben der Auswahl der Farbtemperatur, besteht die Möglichkeit die Helligkeit der LEDs in allen drei Lichtmodi zu dimmen. Hier kann die Lichtintensität in jeweils 3 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden.
TOUCH CONTROL Sämtliche Lichteinstellungen können bequem auf der Vorderseite der Selfie-Leuchte gemacht werden. Die Touch-Control Bedientasten reagieren dabei auf leichte Berührung.
LEISTUNGSSTARKER AKKU Der leistungsstarke eingebaute Lithium-Ion Akku liefert bis 1,5 Stunden Licht. Sollte das mal nicht ausreichen, lässt sich das SLR-13 über USB laden und betreiben. Hierfür ist das Ringlicht mit einer USB-C® Ladebuchse ausgestattet. Ein USB-C® Ladekabel mit 1-Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten. Features: 80 LEDs Bi-Color Eingebauter Lithium-Ionen Akku 3,7V/1100 mAh Betriebsdauer ca.: 100 Minuten In 3 Stufen dimmbar Lieferumfang: 1x Ringlicht, 1x USB Ladekabel Hinweise: Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 164 mm | Länge: | 34 mm | Breite: | 127 mm | Betriebsdauer: | 100 min | Gewicht: | 80 g | Anzahl LEDs: | 80 | Besonderheiten: | Bi-Color | Lichtleistung: | 90 lx | Farbtemperatur max.: | 8500 K | Farbtemperatur min.: | 3500 K | Produkt-Art: | LED Ringleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |