Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Business LED Selfie Ringlicht SLR-13 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=80 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583964-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371050
EAN/GTIN:
     4000461102219
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
DÖRR Business LED Selfie Ringlicht SLR-13 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=80 Bi-Color

BUSINESS LED SELFIE RINGLICHT SLR-13

80 LEDs Bi-Color
Eingebauter Lithium-Ionen Akku 3,7V/1100 mAh
Betriebsdauer ca.: 100 Minuten
In 3 Stufen dimmbar

EXTRA GROSSER DURCHMESSER FÜR TABLET UND LAPTOP!
Das DÖRR Business LED Selfie Ringlicht SLR-13 hebt Ihre Social Media Auftritte, Videokonferenzen, Online-Meetings, FaceTime Chats oder Webinare auf ein professionelles Niveau. Unterstreichen Sie die ansprechenden Inhalte Ihrer Foto- und Videobotschaften mit einer optimalen Beleuchtung. Dank des großen Durchmessers der Ringleuchte erzielen Sie eine angenehm weiche und schmeichelhafte Ausleuchtung ohne störende Schatten. Mit dem besonders schlanken und hochwertig verarbeiteten Gehäuse passt das Ringlicht mit in Ihre Laptoptasche.

FREIE SICHT AUF DAS DISPLAY
Mit dem außen an der Ringleuchte angebrachten Befestigungs-Clip lässt sich das SLR-13 schnell und einfach an Ihr Tablet, Laptop oder Smartphone anbringen. Dabei überdeckt das Selfie Ringlicht, im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Modellen, das Display nicht. So haben Sie ungehindert Sicht auf Ihr Display und machen Ihre Aufnahmen ohne Einschränkungen.
Mit der großen Klammer-Öffnung kann das LED Ringlicht nicht nur an Smartphones geklemmt werden, sondern auch an Tablets, Notebooks, Laptops und Bildschirmen bis zu einer Breite von 2 cm. Die Anti-Rutsch-Gummierung auf den Innenseiten des Clips hält das Ringlicht an seiner Position. Dank des integrierten Kugelgelenks lässt sich das SLR-13 in jede gewünschte Richtung drehen und neigen.

BI-COLOR LEDS
Das LED Selfie Ringlicht ist mit insgesamt 80 hochwertigen LEDs ausgestattet (40 kaltweiße und 40 warmweiße LEDs). Durch die ringförmige Anordnung der LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Die Leuchte verfügt weiterhin über 3 Lichteinstellungen:

✓ Tageslicht mit ca. 8500 K Farbtemperatur
Dieses weiße, neutrale Licht ist optimal für Videotelefonie im Homeoffice, für ZOOM-Meetings oder für den digitalen Unterricht im Homeschooling. Auch für die Ausleuchtung von Produkten, die Sie z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollen, ist diese Lichteinstellung perfekt geeignet.

✓ Mischlicht mit ca. 4400 K Farbtemperatur
Die Mischung aus den kaltweißen und warmweißen LEDs erzeugt ein besonders vorteilhaftes, natürliches Licht und sorgt für einen schönen Hautton bei Selfies, Video-Tutorials und Beauty-Videos.

✓ Warmlicht mit ca. 3500 K Farbtemperatur
Sehr softes und warmes Licht, für eine freundliche Atmosphäre oder für Nachtaufnahmen, ohne dabei das nächtliche Ambiente zu beeinträchtigen.

Neben der Auswahl der Farbtemperatur, besteht die Möglichkeit die Helligkeit der LEDs in allen drei Lichtmodi zu dimmen. Hier kann die Lichtintensität in jeweils 3 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden.

TOUCH CONTROL
Sämtliche Lichteinstellungen können bequem auf der Vorderseite der Selfie-Leuchte gemacht werden. Die Touch-Control Bedientasten reagieren dabei auf leichte Berührung.

LEISTUNGSSTARKER AKKU
Der leistungsstarke eingebaute Lithium-Ion Akku liefert bis 1,5 Stunden Licht. Sollte das mal nicht ausreichen, lässt sich das SLR-13 über USB laden und betreiben. Hierfür ist das Ringlicht mit einer USB-C® Ladebuchse ausgestattet. Ein USB-C® Ladekabel mit 1-Meter Länge ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 80 · Betriebsdauer (Details): 100 min · Farbtemperatur max.: 8500 K · Farbtemperatur min.: 3500 K · Gewicht: 80 g · Lichtleistung: 90 lx · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x Ringlicht, 1x USB Ladekabel

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert
und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 127 x 164 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs:
80
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
8500 K
Farbtemperatur min.:
3500 K
Lichtleistung:
90 lx
Betriebsdauer (Details):
100 min
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, 04000461102219, DÖRR, 371050, Business LED Selfie Ringlicht SLR-13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 17,57*
9 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 16,81*
€ 23,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.