Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S615132 Herst.-Nr.: GAM-070 EAN/GTIN: 7333048039941 |
| |
|
| | |
| Eleganter Gaming-Headsetständer, komplett aus Aluminium gefertigt. Mit diesem stilvollen und hochwertigen Kopfhörerständer können Sie Ihr Lieblings-Headset an einem sicheren Ort aufbewahren, wenn Sie es nicht benutzen. Sieht auf Ihrem Schreibtisch großartig aus und schafft wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Der Ständer hat rutschfeste Pads unter der Basis, so dass er immer an seinem Platz bleibt. Features: Rutschfeste Pads Vollaluminium-Konstruktion Kompatibel mit allen Headsets Abmessungen (H x B x T): 255 x 116 x 116 mm Lieferumfang: Headsetständer + Schraubenschlüssel + Schrauben Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Passend für: | On-Ear-Kopfhörer + Over-Ear-Kopfhörer | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kopfhörerständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset-Ständer, Headsethalter, Headsetständer, Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, headset halter, DELTACO GAMING |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,89* | € 19,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,75* | € 20,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,89* | € 21,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,30* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|