Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO GAMING GAM-070 - Aufstellung - für Kopfhörer / Headsets - Aluminium - Schwarz - Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Deltaco GAM-070 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Basisstation
Artikel-Nr.:
     2753M-7797683
Hersteller:
     Deltaco Gaming
Herst.-Nr.:
     GAM-070
EAN/GTIN:
     7333048039941
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Headset-Halter

Übersicht

Kurzinfo  DELTACO GAMING GAM-070 - Aufstellung - für Kopfhörer / Headsets - Aluminium - Schwarz - Schreibtisch
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  DELTACO
Hersteller Art. Nr.  GAM-070
Modell  GAM-070
EAN/UPC  7333048039941

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DELTACO GAMING GAM-070 - Aufstellung - für Kopfhörer / Headsets - Schwarz
Produkttyp  Aufstellung - Schreibtisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.6 cm x 11.6 cm x 25.5 cm
Gewicht  163 g
Empfohlene Verwendung  Kopfhörer / Headsets
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.6 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  25.5 cm
Gewicht  163 g
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Kopfhörer / Headsets
Platzierung/Montage  Schreibtisch
Gummifüße enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
11.6 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
25.5 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Kopfhörer / Headsets
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
Gummifüße enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Headset-Ständer, Headsethalter, Headsetständer, Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, headset halter, gam070, deltaco, gaming, schwarz, aufstellung, kopfhörer, headsets, aluminium, schreibtisch, kopfhrer, kopfhörerständer, passend, kopfhörer):onearkopfhörer, overearkopfhörer, kopfhrerstnder, kopfhreronearkopfhrer, overearkopfhrer, over
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 13,90*
€ 19,80*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,76*
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 21,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,14*
€ 38,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.