Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos Pro L Bluetooth® Kreativ-Stifttablett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S581161
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PTH-860-N
EAN/GTIN:
     4949268620055
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Der professionelle Standard bei Kreativ-Stifttabletts
Das Wacom Intuos Pro bietet dir die ultimative Kontrolle über deine Kreationen. Dank des drucksensitiven Wacom Pro Pen 2 und des schlanken Tablett-Designs kannst du in ungeahnter Detailtreue zeichnen.

Schlankes, schmales Design
Das Wacom Intuos Pro ist als mittleres und als großes Format erhältlich. Beide Formate sind kleiner und kompakter als die Vorläufermodelle. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wie eloxiertem Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff konnten wir ein Stifttablett entwickeln, das sich beruhigend robust anfühlt, obwohl es gerade mal 8 mm dick ist.

So läuft die Arbeit nach deinen Wünschen
Künstler und Designer haben ihre ganz eigenen Arbeitsabläufe. Während einige Künstler ausschließlich digital arbeiten, beginnen andere ihren kreativen Prozess lieber erst auf Papier. Die neue Intuos Pro Produktreihe kann beides. Wenn du am liebsten vollständig digital arbeitest, entscheide dich für die Standardversion des Intuos Pro. Solltest du es hingegen vorziehen, zunächst auf Papier zu zeichnen und deine Arbeit anschließend auf dem Computer zu bearbeiten, dann ist die revolutionäre neue Intuos Pro Paper Edition ideal für dich.

Wacom Pro Pen 2: Wie ein Teil von dir
Das Zeichnen mit unserem neuen Wacom Pro Pen 2 ist so natürlich, als sei er ein Teil von dir. Dank der hohen Drucksensitivität, einer hervorragenden Neigungserkennung und nahezu ohne Verzögerung wird der Wacom Pro Pen 2 dich sehr schnell begeistern.
Features:
Der professionelle Standard bei Kreativ-Stifttabletts
Ultimative Kontrolle über deine Kreationen
Inkl. Batterielosen Wacom Pro Pen 2 mit 2 anpassbaren Seitenschaltern und 8.192 Druckstufen
Für Rechts- und Linkshänder
Lieferumfang:
Wacom Pro Pen 2 + Stifthalter (mit 6 Standardspitzen, 4 Filzspitzen) + 4 zusätzliche Stiftfarbringe + Texturvorlagen + USB-Kabel (2 m) + Schnellstartanleitung.
Hinweise:
Internetverbingung empfehlenswert - um das ordnungsgemäße Funktionieren des Produkts zu ermöglichen, musst der Treiber herunterladen und installiert werden.

***Inkspace erfordert eine Wacom ID
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Höhe:
287 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Arbeitsfläche:
311 x 216 mm
Gewicht:
1300 g
Übertragungsart:
Bluetooth®
Typ:
Intuos Pro L
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Druckempfindlichkeitsstufen:
8192
Auflösung:
5080 lpi
Produkt-Art:
Kreativ-Stifttablett
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafik tablet wacom, grafik tablet, Wacom, Intuos Pro L, graphic-tablett
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 359,77*
€ 390,47*
€ 3,50*
ab € 359,16*
€ 390,67*
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 363,07*
€ 392,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 368,55*
€ 397,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 473,49*
€ 512,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,27*
€ 606,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,19*
€ 586,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,49*
€ 563,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.