Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos Pro Grafiktablett 5080 lpi 311 x 216 mm USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6585-PTH-860-N
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     PTH-860-N
EAN/GTIN:
     4949268620055
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Fortschrittlicher, rein digitaler Arbeitsablau

Künstlern und Designern, die von Anfang an rein digital arbeiten wollen, bietet das Wacom Intuos Pro die Möglichkeit, mit einer bisher ungeahnten intuitiven Kontrolle zu zeichnen, zu bearbeiten oder zu entwerfen.

Fakten & Eigenschaften

- Stift mit außergewöhnlicher Leistung: Der Wacom Pro Pen 2 verfügt über 8192 Drucksensitivitätsstufen, Neigungserkennung und nahezu keine Verzögerungen.
- Beschleunige deine Arbeitsabläufe durch Multi-Touch-Gesten, anpassbare ExpressKeys™, Radialmenüs und Seitenschalter am Stift.
- Superschlankes Tablett-Design in einem kleineren, kompakteren Format und aus hochwertigen Materialien.
- Zubehör (separat erhältlich): Kugelschreiber, Stift mit feiner Spitze, Zeichenstift (verfügbar ab Mitte 2017), Texture Overlays (von glatt bis rau), Schutzhüllen, Stiftspitzen, Ersatzpatronen.

Lieferumfang

- Wacom Intuos Pro Stifttablett (mittlere Größe A5)
- Wacom Pro Pen 2 (batterielos)
- Stifthalter (einschließlich 6 Standard- und 4 Filzspitzen)
- 4 zusätzliche Farbringe
- Overlay-Musterkarte mit verschiedenen Oberflächenstrukturen
- 2 m langes und PVC-freies USB-Kabel
- Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
8192
Batteriefreier Stift:
Ja
Gummigriffe:
Ja
Mitgelieferte Software:
Inkspace
Receiver enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Stifthalter:
Ja
Verpackungsart:
Box
Produktfarbe:
Schwarz
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
US: FC, CEC (California EnergyCommision), RBRC, Mercury Labeling Requirements<br />EU/EEA/SW/Turkey: CE,RoHS<br />Kuwait: Ministry of Communications<br />Japan: VCCI, Radio Act<br />China: SRRC (CMIIT), China RoHS, GB<br />Australia/New Zealand: RCM, IDA<br />Singapore: IDA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Bluetooth-Version:
4.2
Kabellänge:
2 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Kabellos
Auflösung:
5080 lpi
Arbeitsbereich:
311 x 216 mm
Geräteschnittstelle:
USB/Bluetooth
Tablet input typ:
Stift, Berührung
Anzahl der Sachnelltasten:
8
Breite:
430 mm
Tiefe:
287 mm
Höhe:
8 mm
Tablet Gewicht:
1300 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,20*
€ 466,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,92*
€ 459,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,13*
€ 428,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.