Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AiAiAi TMA-2 Move XE Wireless Over Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S581012
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     10-90124
EAN/GTIN:
     5710224765108
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Mit dem TMA-2 Modular veröffentlicht die Kopenhagener Audio und Design-Manufaktur AIAIAI ein neues, einzigartiges Kopfhörerkonzept für das 21. Jahrhundert. Der Nachfolger des beliebten TMA-1, welcher mittlerweile Kultstatus genießt, bietet eine breite Palette an austauschbaren Sound-, Design- und Komfort-Optionen, womit sich ein persönlicher State of the Art Kopfhörer konfigurieren lässt. Neben verschiedenen Preset-Konfigurationen lassen sich Einzelteile schnell und einfach wechseln und nach Belieben kombinieren.

Das TMA-2 Modular MOVE XE Wireless Preset verwendet die Bluetooth-Lautsprechereinheit S10 und liefert eine klare und sehr detaillierte Klangdarstellung. Das im Speaker integrierte Bluetoothmodul verfügt verfügt über einen Minijoystick zur intuitiven Steuerung und hat eine Spielzeit von bis zu 40 Stunden. Die bereits im S05 verwendete Membran besteht aus Bio-Cellulose die steifer, leichter und stärker ist als herkömmliche PET-Membrane. Die Kombination aus leichtem H01 Nylon Kopfbügel und den E10 On-Ear-Repreve-Ohrpolstern aus innovativem Recyclingmaterial machen das Preset zum idealen Begleiter in allen Lebenslagen. Ergänzt wird des Setup durch das gerade Anschlusskabel C05 mit Winkelstecker und die A01 Tragetasche.
Features:
Bauform: geschlossen, ohrumschliessend
S10 Lautsprechereinheit – Bluetooth
Bio Zellulose Membran
40 mm High Grade Neodym Treiber
Frequenzbereich: 10 Hz – 40 kHz
Schalldruckpegel: 117 dB
THD: <2%
Codec: SBC, AAC
Spielzeit: mehr als 40 Stunden
Impedanz: 32 Ohm
E10 On-Ear-Repreve-Ohrpolster
H01 Polycarbonat Kopfbügel inkl. PU-Polsterung
C05 gerades Anschlusskabel
Kabellänge 1,2 m
3,5 mm Klinkenstecker inkl. Adapter
A01 Protective Pouch
Gewicht: 180g
Lieferumfang:
3,5 mm Klinkenstecker inkl. Adapter
A01 Protective Pouch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Akku-Laufzeit (max.):
40 h
Gewicht:
180 g
Anwendungsbereich:
Entertainment
Bluetooth® Version:
5.0
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
10 - 40000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Schalldruck:
117 dB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Übertragungsart:
Bluetooth®
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: bluetooth kopfhörer ohrumschliessend, muschelkopfhörer, muschelkopfhörer bluetooth, AiAiAi, TMA-2 Move XE Wireless
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 192,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 192,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.