Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC X300 AMD Ryzen 5 Pro 4650G 16GB RAM 500GB SSD AMD Radeon Graphics Win 11 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S562702
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     83743
EAN/GTIN:
     4061474153209
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Mini-PC CSL X300 mit Windows 11 Pro liefert Ihnen hervorragende Leistung für den Business-Einsatz, als UHD 4K Media-Center und als kleiner Gaming-PC!

Das ultrakompakte System basiert auf einem AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G Sechskern-Prozessor und 16 GB RAM, die eine performante Grundlage für Online Gaming in Full HD, Media-Streaming und die Arbeit mit Musik, Fotos und Videos bieten. Eine schnelle 500 GB M.2 PCIe SSD von Kingston® sorgt mit sehr kurzen Lade- und Speicherzeiten für exzellenten Arbeitskomfort. Dank des semi-passiven Kühlsystems, das unter 50°C inaktiv bleibt, wird ein leiser Betrieb gewährleistet.

Mit dem Mini-PC können mehrere Monitore parallel genutzt werden, während integriertes Intel® WiFi 6 schnelle WLAN-Verbindungen im 2,4 sowie 5 GHz Frequenzband ermöglicht. Zwei Gigabit Ethernet-Ports für unabhängige LAN-Verbindungen, Bluetooth® 5.1, USB 3.2 Gen2-Ports und ein microSD-Cardreader runden die erstklassige Ausstattung ab.
Features:
Kompakter, leiser und leistungsstarker CSL Mini PC;zum 4K-Videos streamen, Full HD Games spielen, im Netz surfen;AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G Prozessor mit 6× 3700 MHz; 500GB M.2 SSD; 16 GB RAM; AX WLAN 2400MBit, Bluetooth 5.1; Windows 11 Pro
Lieferumfang:
inkl. Netzteil
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
154 mm
Laufwerk:
Speicherkartenleser
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon Graphics
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Modell:
X300
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Mobiles Internet:
WiFi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, mini-pc windows 11 pro, csl komplettsysteme, CSL Computer, X300, PC, PCs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 649,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 573,61*
€ 655,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,82*
€ 780,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,34*
€ 763,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,04*
€ 761,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,60*
€ 721,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,61*
€ 682,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.