| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S558942 Herst.-Nr.: 6303208 EAN/GTIN: 3700284623304 |
| |
|
| | |
| Features: THIALFI RGB Mauspad für Gamer, Mittelformat (Medium RGB Mauspad) Schwarze Farbe Starre und glatte Oberfläche Kompatibel mit jeder Art von Maus mit optischen oder Lasersensoren
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 280 mm | Höhe: | 3 mm | Farbe: | mehrfarbig | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 680 mm | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Beleuchtet | Herstellerfarbe: | Mehrfarbig | Produkt-Art: | Gaming-Mauspad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Beleuchtetes Mauspad, RGB Maus Pad, RGB Mausmatte, RGB Mauspad, RGB Mausunterlage, maus pad, Berserker Gaming, THIALFI, mauspad |
| | |
| |