Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berserker Gaming TYR Gaming-Mauspad Beleuchtet Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S558902
Hersteller:
     Berserker Gaming
Herst.-Nr.:
     6303210
EAN/GTIN:
     3700284623328
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

Features:
TYR RGB-Mauspad für Gamer, Super-Large-Format (Super-Large RGB-Mauspad)
Schwarze Farbe
Starre und glatte Oberfläche
Kompatibel mit jeder Art von Maus mit optischen oder Lasersensoren
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
900 mm
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Beleuchtet
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Produkt-Art:
Gaming-Mauspad
... > PC > PC-Zubehör > Mauspads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.