Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN 790002 Kühlakkus (L x B x H) 20 x 85 x 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S557472
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     790002
EAN/GTIN:
     4251702501012
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
Der Kühlakku mit einem Gewicht von 220g bietet eine maximale Kühlleitung von 12 Stunden. Er ist der ideale Begleiter in der Kühlbox und hält so Getränke und Snacks besonders frisch.
Features:
12 Stunden Kühlleistung
Robuste Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
20 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
220 g
Leistung (Details):
12 Stunden Kühlleistung
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kühlakkus
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühlakku zorn, kühl akku, ZORN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,91*
1 Tag
1100
1
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.