Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Notizblock 00110734 Weiß DIN A7 kariert Anzahl der Blätter: 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S54134
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     00110734
EAN/GTIN:
     4008110110738
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Spiralnotizblock mit 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Notizblock
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
50
Papierformat:
DIN A7
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Notizblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.