Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-VRG-300 Virtual Reality Brille Schwarz-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S536012
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5051788
EAN/GTIN:
     4064161207544
Suchbegriffe:
Brillen-Putztuch
Brillenputztuch
Brillenreinigungstuch
Brillentuch
Tauchen Sie ein in eine virtuelle Welt mit 360°-Rundumblick
Die renkforce VR Brille ermöglicht in Kombination mit Ihrem Smartphone eine 3D Ansicht in einer 360° Welt. Erleben Sie Filme und Spiele hautnah und fühlen sich direkt in das Geschehen hineingezogen. Unzählige Virtual-Reality-Apps für iOS und Android finden Sie im App Store und bei Google Play.

360° Videos - Das muss Ihr Smartphone mitbringen
Damit das Smartphone in der VR-Brille alle Kopfbewegungen erkennen kann, werden zwei Sensoren benötigt: der Beschleunigungssensor und das Gyroskop. Ein Beschleunigungssensor ist in jedem Telefon verbaut, durch ihn wird z.B. die automatische Displayausrichtung bestimmt. Das Gyroskop wird auch als Kreiselinstrument bezeichnet und dient als Bewegungssensor.

Einfach Smartphone einlegen - schon tauchen Sie in die virtuelle Realität ein
Ihr Smartphone wird einfach in den vorderen Deckel eingelegt und schonend fixiert. Ein Verkratzen wird durch die Schaumstoffpuffer verhindert. Die renkforce VR-Brille ist für alle Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 11,94 cm (4,7") bis 17,02 cm (6,7") geeignet.

Hoher Tragekomfort
Auch bei längeren Sessions in der virtuellen Welt wird es Ihnen kaum auffallen, dass Sie die VR-Brille tragen. Das geringe Gewicht sowie die Polsterung ermöglichen einen angenehmen Tragekomfort. Dank des elastischen und verstellbaren Tragebands erhalten Sie einen sicheren Sitz, auch bei schnellen Kopfbewegungen.

Pupillendistanz (IPD) und Sichtweite verstellbar
Die Augenabstände sind nicht bei jedem Menschen gleich. Damit die Basetech 3D Virtual Reality Brille auch bei jedem perfekte Bilder liefert, kann der Pupillenabstand individuell eingestellt werden. Um die ideale Bildschärfe zu finden, justieren Sie einfach den Pupillenabstand direkt an der Brille.

Inkl. Reinigungstuch
Zur Reinigung der VR-Brille sowie Ihres Smartphones befindet sich im Lieferumfang ein Reinigungstuch. Dieses besitzt eine hohe Reinigungsleistung, entfernt feinste Schmutzpartikel und hinterlässt immer eine saubere Oberfläche.
Features:
Mit den meisten Smartphones kompatibel
Geeignet für Smartphones von 11,94 cm (4,7") bis 17,02 cm (6,7")
Noch mehr Wiedergabeoptionen durch integrierte Ohrhörer
Bequemer weicher Schaumstoff verringert Druckbelastung der Gesichtskonturen
Integrierte Ohrhörer und Mikrofon
Tasten ermöglichen Steuerung von Audio sowie Annehmen und Ablehnen von Anrufen
Per 3,5 mm Klinkenkabel wird Verbindung mit dem Smartphone hergestellt
Lieferumfang:
VR-Brille + Brillenputztuch + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Passend für:
11,9 cm (4,7") + 12,2 cm (4,8") + 12,4 cm (4,9") + 12,7 cm (5") + 13,0 cm (5,1") + 13,2 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Geeignet für:
Smartphone
Herstellerfarbe:
Schwarz-Grau
Kategorie:
Virtual Reality Brille
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Virtual Reality Brille
Tracking-Art:
Inside-Out Tracking
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 28,05*
1 Tag
775
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 44,64*
€ 59,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.