Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10101528 Koax-Stecker Metall Anschlüsse: Koax-Stecker IEC Kabel-Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S532652
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10101528
EAN/GTIN:
     4064161208329
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Koax-Stecker IEC
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
5 mm
Material:
Nickel
Besonderheiten:
Metall
Anschluss A:
Koax
Anschluss B:
Schrauben
Produkt-Art:
Koax-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Antennenstecker IEC, IEC Antennenstecker, Koax-IEC-Stecker, av antennenkabel, TRU COMPONENTS, 1399020, 0410323
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,70*
1 Tag
1384
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.