Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AiAiAi TMA-2 Studio Wireless+ Over Ear Kopfhörer Bluetooth®, Funk Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S429772
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     10-90118
EAN/GTIN:
     5710224760851
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Ermöglichen Sie Musikschaffenden die Freiheit, drahtlos Musik zu machen. Der TMA-2 Studio Wireless+ ist ein vielseitiger Kopfhörer, der für den dynamischen kreativen Workflow von heute entwickelt wurde. Mit neuer W+ Link-Technologie für extrem niedrige Latenz und verlustfreies Audio, zusätzlichem Bluetooth 5.0 mit +80 h und einem gewickelten HiFi-Kabel.

Das hochdetaillierte Audio des charakteristischen Biomembrantreibers sorgt für ein präzises und klares Audio für Ihren kreativen Prozess. Verbessern Sie den Komfort durch superweiche und widerstandsfähige Ohrpolster, die mit Alcantara® bezogen sind, und verhindern Sie Ermüdung durch langes Hören oder kreative Sitzungen. Teil des modularen TMA-2-Kopfhörersystems, das für seine robuste Bauweise und sein verantwortungsvolles Design bekannt ist - auf Langlebigkeit ausgelegt.
Features:
Extrem niedrige Latenz und verlustfreies Audio mit W+ Link-Technologie. 16h Wiedergabezeit
Signature AIAIAI Bio-Membran-Lautsprecher
Bluetooth-Konnektivität mit +80-Stunden-Wiedergabe hinzugefügt
Erhöhter Komfort mit Alcantara®
Modulare Kopfhörer – auf Langlebigkeit ausgelegt
Weitere Informationen:
Akku-Laufzeit (max.):
80 h
Gewicht:
700 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS
Gesprächsmanagement:
Nein
Bluetooth® Version:
5.0
Modell:
TMA-2 Studio Wireless+
Bauform:
geschlossen
Frequenzbereich (Mikrofon):
50 Hz - 10 kHz
Impedanz:
32 Ω
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Funkfrequenz:
2.4 + Bluetooth
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: bluetooth stereo kopfhörer, muschelkopfhörer, muschelkopfhörer bluetooth, AiAiAi, TMA-2 Studio Wireless+
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 255,82*
€ 341,36*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 288,62*
€ 341,37*
Frei Haus
ab € 299,81*
€ 352,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.