Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY450-120 Ty-Fast® Kabelbinder 457mm 7.60mm Natur 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S36853
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY450-120
EAN/GTIN:
     5415022140804
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Vollplastik-Kabelbinder für die verschiedensten Anwendungsbereiche. UV-beständiger Ausführung für viele Außenanwendungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
457 mm
Breite:
7.6 mm
Herst.-Teilenr.:
TY450-120
Typ:
Ty-Fast®
Halogenfrei:
Ja
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
457 mm
Kabelbinder-Breite:
7.60 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
540 N
Herstellerfarbe:
Natur
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Max. Bündel-Ø:
130 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, ABB, Ty-Fast®, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
171 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,16*
€ 0,23*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,447*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 13,51*
2 Tage
96
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,74*
7 Tage
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 31,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,181* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.