Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme® Pro microSDHC-Karte 32GB Class 10, UHS-I, UHS-Class 3, v30 Video Speed Class i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S324561
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXCG-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659155414
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die schnellste microSDHC™/microSDXC™ UHS-I Speicherkarte auf dem Markt bietet bis zu 128GB Speicher für kompromisslose Smartphone-, Tablet- und Kameraleistung. Nehmen Sie Full HD- und 4K Ultra HD-Videos auf und profitieren Sie von Übertragungsgeschwindigkeiten mit bis zu 95MB/s, damit Sie wie ein Profi aufnehmen und trotzdem eine erstklassige Reaktionsfähigkeit Ihres Smartphones erleben können. Bewertung der UHS Speedclass 3 (U3) und Video Speedclass 30 (V30) bedeutet, dass Ihre Videos die höchsten Auflösungsstandards von heute erfüllen können und auf den neuesten 4K Ultra HD-TV-Bildschirmen und -Monitoren fantastisch aussehen.
Features:
32 GB Speicherkapazität
Unterstützt UHS-I für die nächste Generation
UHS-Video Speedclass 30
UHS Speedclass 3 (U3) zur Aufnahme von Full HD- und 4K UHD-Videos
Geschwindigkeit mit bis zu 95MB/s
Geeignet für virtuelle Realität und 360°-Videoaufzeichnung
Mit A1-Leistungsstandard für bessere App-Leistung
Entwickelt für die neuesten Android™-Smartphones und -Tablets sowie Systemkameras
Lieferumfang:
microSDHC-Karte + SD-Kartenadapter.
Weitere Informationen:
Schreiben (max.):
90 MB/s
Speicherkapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10 + UHS-I + UHS-Class 3 + v30 Video Speed Class
Speichermedien-Besonderheiten:
inkl. SD-Adapter + A1-Leistungsstandard
Produkt-Art:
microSDHC-Karte
Lesen (max.):
100 MB/s
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 2,90*
ab € 7,24*
€ 9,85*
€ 5,80*
ab € 7,44*
€ 10,10*
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,21*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 10,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,29*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,37*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,69*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 265,01*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,91*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,88*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 134,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.