Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Tafelwischer Schreibtafel 150mm x 60mm x 30mm Kunststoff, Filz Z1923 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319991
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1923
EAN/GTIN:
     4016946181228
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Magnethaftender Löscher mit auswechselbaren Filzstreifen zum Säubern von Schreib- und Planungstafeln. Klein, handlich und im modernen Design.
Features:
Verwendung für Produkt: Schreibtafel, Magnettafel
Maße: 6 x 3 x 15 cm (B x H x L)
nachfüllbar
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
60 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tafelwischer
Gehäusefarbe:
Grau
magnethaftend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Material des Gehäuses:
Kunststoff + Filz
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Tafelwischer Schreibtafel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
537
1
€ 5,95*
ab € 3,57*
€ 5,85*
10 Tage
64
1
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 6,07*
1
€ 7,95*
ab € 3,79*
€ 6,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.