Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2352202 Prospekthalter Glasklar DIN A5hoch Anzahl der Fächer 4 1 St. (B x H x T) 165 x 2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319911
Herst.-Nr.:
     H2352202
EAN/GTIN:
     4012086001266
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Ausführung: Tischständer, L-Form.
Features:
Maße: 16,5 x 25,7 x 17,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A5 hoch
Werkstoff: Polystyrol
Farbe: glasklar
4 Fächer
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
257 mm
Farbe:
weiß
Breite:
165 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A5 hoch
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Prospekthalter
Anzahl der Fächer:
4
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Glasklar
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 11,63*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,90*
€ 11,65*
8 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,77*
€ 12,72*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 14,30*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 16,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,10*
€ 19,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.