Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospektständer 4x A5 glasklar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tischprospektständer 4x A5 glasklar
Tischprospektständer 4x A5 glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2352202
Herst.-Nr.:
     H2352202
EAN/GTIN:
     4012086001266
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Tischprospekthalter
  • Ausführung: Tischständer, L-Form
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Anzahl der Fächer: 4
  • Verwendung für Papierformate: DIN A5
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
165 mm
Bruttogewicht:
0.625 kg
drehbar:
nein
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
für Format:
A5
Höhe:
257 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
175 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,56*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,57*
Lager 467
13
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,83*
€ 12,64*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,25*
€ 14,23*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 16,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,64*
€ 15,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.