Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospekthalter H2352202 DIN A5 4Fächer PS glasklar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/982/a007982u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/982/a007982u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127208200
Herst.-Nr.:
     H2352202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
helit Prospekthalter the helpdesk 16,5 x 25,7 x 16,5 cm (B x H x T) DIN A5 Polystyrol glasklar 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the helpdesk
Sonderform:
L-Form
Maße:
16,5 x 25,7 x 16,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A5
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter the helpdesk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a5 4 fach, tischprospekthalter 4 fächer, helit tischprospekthalter, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,84*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 8,14*
€ 12,38*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 13,54*
9 Tage
11
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,19*
€ 13,54*
2 Tage
19
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,23*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.