Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Magnet Discofix forte (Ø x H) 25mm x 9mm rund Silber 10 St. 16630


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319521
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16630
EAN/GTIN:
     4013695011219
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung. Metallkappe aus Chrom. Mit verbreitertem Rand zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund. Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln.
Features:
rund
Maße: 25 x 9 mm (Ø x H)
Durchmesser: 25 mm
max. Tragfähigkeit: 12 kg
Werkstoff: Neodym
Farbe: silber
10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Farbe:
grau
Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
12 kg
Produkttypenbezeichnung:
Discofix forte
Sonderform:
rund
Werkstoff:
Neodym
Haken vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, magnetoplan rundmagnet grau, rundmagnet, rundmagnet grau, Magnetoplan, Discofix forte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
457
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 3,40*
2 Tage
61
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 32,99*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 33,30*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,00*
€ 34,36*
2 Tage
61
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 36,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,17*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,28*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,63*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,23*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,54*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 479,66*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,98*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 588,38*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 577,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 5,66*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,73*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,52*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,27*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.