| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S317121 Herst.-Nr.: 1554043 EAN/GTIN: 4003969939165 |
| |
|
| | |
| Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Features: Text des Aufdruckes: Lieferschein-Rechnung/mehrsprachig Dicke der Folie: 40 µm mit Selbstklebung Werkstoff: LDPE, recycelt Farbe: rot 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Dokumententasche | Text des Aufdruckes: | Lieferschein-Rechnung, mehrsprachig | Ausführung des Inhalts (Packung): | 250 St./Pack. | Dicke der Folie: | 40 µm | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Format des Umschlages: | DIN C6 | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Dokumententasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,44* | € 7,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 6,76* | € 9,84* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 8,81* | € 12,65* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,85* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|