Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Lieferschein Rechnung C6 mF sk rt 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/644/a009644o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/644/a009644o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161276200
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161276200
EAN/GTIN:
     4003969939165
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung. Aufdruck in mehreren Sprachen.
Weitere Informationen:
Text des Aufdruckes:
Lieferschein-Rechnung
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Format:
DIN C6
Maße:
175 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
rot
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche rot c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,11*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,25*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 9,74*
1 Tag
82
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 10,35*
5 Tage
494
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161078400
ab € 4,64*
Ähnlich
k.A.
1554041
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.