Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Saturn 3i 5736001 DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312191
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5736001
EAN/GTIN:
     0043859679980
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Das Laminiergerät Saturn 3i ist schon nach 60 Sekunden laminierbereit dank InstaHeat™ Technologie. Es eignet sich perfekt für die regelmäßige Nutzung im Home Office oder Kleinbüro. Ein Sensor erkennt schief zugeführte Folien und stoppt den Laminiervorgang zur Entfernung und Neuausrichtung der schief eingelegten Folie. Die automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch.
Features:
Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung
Maße: 53,2 x 10,5 x 14,6 cm (B x H x T)
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/min
empfohlene Dicke der Folie: 80-125 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens: 1 min
Weitere Informationen:
Tiefe:
146 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
grau
Breite:
532 mm
Gewicht:
3 kg
Aufwärmzeit:
1 min
Laminierart:
heiß und kalt
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Produkttypenbezeichnung:
Saturn 3i
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Laminiergerät Saturn 3i
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Format:
DIN A3 + DIN A4 + DIN A5 + DIN A6
max. Breite des zugeführten Materials:
320 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Folienstärke (max.):
125 micron
Folienstärke (min.):
80 micron
Laminiergeschwindigkeit:
300 mm/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Laminiergerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 86,20*
€ 109,44*
€ 6,78*
ab € 87,47*
€ 110,71*
€ 8,50*
ab € 87,07*
€ 111,09*
€ 5,95*
ab € 88,58*
€ 112,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,32*
€ 135,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5716701
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.