Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelfarbe 4K Schwarz 28ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S311661
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351197
EAN/GTIN:
     4012700351197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe

Features:
Verwendung für Produkt: Gummistempel, Polymerstempel
Kunststoffflasche
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl
schnelltrocknend
Inhalt: 28 ml
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.
Produkttypenbezeichnung:
4K
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stempelfarbe 4K
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffflasche
schnelltrocknend:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Anzahl der Farben:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Stempelfarbe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,73*
1 Tag
569
1
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,75*
1
€ 6,78*
ab € 3,01*
€ 5,04*
9 Tage
51
1
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 5,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,52*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,52*
€ 6,57
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Flasche
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,11429* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301028
ab € 2,36*
Zubehör
Pelikan
301051
ab € 2,31*
Zubehör
Pelikan
301010
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.