Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelfarbe 4K 351197 ohne Öl 28ml schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163056790
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351197
EAN/GTIN:
     4012700351197
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Pelikan Stempelfarbe 4K Gummistempel, Polymerstempel schwarz Kunststoffflasche 28ml
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4K
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelfarbe 4K
Verwendung für Produkt:
Gummistempel, Polymerstempel
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffflasche
Made in Germany:
Ja
Inhalt:
28 ml
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl schwarz 28ml, nachtränkfarbe black, stempel farbe, Paginierfarben, Stempel, Stempelfarben, Stempelkissenfarben, Stempeltinten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
112
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,71*
1 Tag
644
1
€ 5,49*
ab € 2,85*
€ 4,73*
1
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 5,02*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 5,30*
1
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,49*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,71*
€ 5,60
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Flasche
1 Flasche enthält 28 Milliliter (ab € 0,10072* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301028
ab € 2,37*
Zubehör
Pelikan
301051
ab € 2,28*
Zubehör
Pelikan
301010
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.