Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker Step Lichtgrau 212237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S311591
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212237
EAN/GTIN:
     4003801012162
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Dieser Rollhocker macht Sie 42,5 cm größer. Ein leichter Schubs mit dem Fuß genügt und der Rollhocker bewegt sich an die gewünschte Stelle (auch auf Teppichböden). Mit patentierter Steckmechanik für eine schnelle Montage ohne Werkzeug.
Features:
Durchmesser (oben): 29 cm
Durchmesser (unten): 44 cm
max. Tragfähigkeit: 150 kg
geeignet für Teppichboden
Höhe (unbelastet): 43 cm
Höhe belastet: 42,5 cm
Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Produkttypenbezeichnung:
Step
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Rollhocker Step
Durchmesser (oben):
29 cm
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 14183
Höhe (unbelastet):
43 cm
Höhe (belastet):
42.5 cm
max. Gewicht des Nutzers:
150 kg
Durchmesser (unten):
44 cm
geeignet für Teppichboden:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Rollhocker
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
1
€ 5,50*
ab € 26,31*
€ 34,87*
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 35,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 35,56*
2 Tage
145
2
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 36,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,20*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.