Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster boardmarker TZ 1 7-110001 Whiteboardmarker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S311521
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110001
EAN/GTIN:
     8713797026239
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Leicht abwischbar von allen Whiteboardoberflächen. Für Whiteboards und Flipcharts geeignet.
Features:
Strichstärke: 1,5-3 mm
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Spitze austauschbar
nachfüllbar
schnelltrocknend
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
TZ 1
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Whiteboardmarker TZ 1
Schreibfarbe:
Schwarz
Strichstärke:
1.5 + 3 mm
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Farbe des Schaftes:
Weiß
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Kappe umsteckbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Produkt-Art:
Whiteboardmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
15960
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 1,94*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,26*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,28*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,50*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.