Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Mini PC DS20U3 + 8GB/240GB Intel® Core™ i3 i3-10110U 8GB RAM 240GB SSD Intel UHD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S281262
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DS20U3 + 8GB/240GB
EAN/GTIN:
     4250236823904
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lüfterloser 1.3 Liter PC im Industrie-Design mit Comet Lake-U Prozessor
Bei der DS20U-Serie handelt es sich um schlanke, lüfterlose PCs in einem robusten Metallgehäuse mit universellen Anschlussmöglichkeiten. Der aufgelötete Intel "Comet Lake-U" Prozessor bietet genügend Performance für die Wiedergabe von 2160p/60-Videos in 4K-Auflösung. Zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays und ein traditioneller VGA-Port sind vorhanden. In den Schacht kann optional auch ein LTE-Modul integriert werden. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch wartungsfrei, für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet und außerdem sehr sparsam. Es ist ideal einsetzbar für professionelle Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office oder als Media-PC.
Features:
Prozessor: Intel® Core™ i3 (i3-10110U) 10. Gen. (Comet Lake) (2 x 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 240 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
PC + Netzteil + VESA-Halterung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Höhe:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
165 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Anzahl Seriell:
1 x
Grafikkarten-Serie:
Intel UHD Graphics
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Modell:
DS20U3 + 8GB/240GB
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR4-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,19*
€ 834,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,17*
€ 817,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,35*
€ 792,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,65*
€ 773,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.