Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock 108733 5415EURD Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S274212
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     108733
EAN/GTIN:
     3520190935113
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Schlüsselbox
Master Lock Schlüsseltresor + Montageset Sicherheit.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.3 cm
Höhe:
13.2 cm
Breite:
10.5 cm
Innenmaß Tiefe:
3.1 cm
Innenmaß Höhe:
11.3 cm
Innenmaß Breite:
6.4 cm
Innenmaß (B x H x T):
6.4 x 11.3 x 3.1 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,56*
€ 37,35*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,08*
€ 40,23*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,61*
€ 44,37*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 33,78*
€ 45,13*
1 Tag
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
5400EURD
ab € 21,82*
Zubehör
Master Lock
5401EURD
ab € 20,10*
Zubehör
Master Lock
5403EURD
ab € 24,62*
Zubehör
Master Lock
5414EURD
ab € 28,69*
Zubehör
Master Lock
5401EURDCRM
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.