Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fastech Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 2000mm x 25mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S27038
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     919-330-B
EAN/GTIN:
     7640108882349
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Das Set besteht aus einem Haft- und einem Flauschteil. Die Rückseiten sind jeweils mit einer Selbstklebefolie versehen.
Features:
(L x B) 2000 mm x 25 mm
Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
919-330-B
Typ:
919-330-B
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett-band, fastech klettband, Fastech, Klett, Klettprodukte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,88*
Lager 615
pro Paket
€ 4,00*
ab € 7,34*
€ 9,93*
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 11,15*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 17,30*
€ 19,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.