Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40981 Lüftergitter (B x H) 8cm x 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S24666
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40981
EAN/GTIN:
     4022567103228
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Schützt vor Berührung des Lüfterrades.
Features:
Für Lüfter 8 x 8 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Breite:
8 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 4046293409812, Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,05*
1 Tag
258
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,10*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.