Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340124 340.124 Standard Flachsicherung 5A Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S23744
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
5 A
Herstellerfarbe:
Beige
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, kfz sicherung eska 5a, auto sicherung, auto sicherung 5a, ESKA, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2465
10
Frei Haus
ab € 0,0717*
€ 0,1512*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0818*
€ 0,1512*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1512*
€ 0,1799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1232*
€ 0,1466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,0973
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.