Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netpeppers NP-FS-PROTECT Kabelspleißverbinder, Silber, Ø 1.2mm, Ges.L 30mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684192
Hersteller:
     Netpeppers
Herst.-Nr.:
     NP-FS-PROTECT-C-12-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Spleissverbinder
Gesamtlänge = 30mm
Durchmesser = 1.2mm
Farbe = Silber
Serie = NP-FS-PROTECT
Kontaktbeschichtung = Aluminium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30mm
Durchmesser:
1.2mm
Farbe:
Silber
Serie:
NP-FS-PROTECT
Kontaktbeschichtung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel st stecker auf st stecker, 2684192, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, Netpeppers, NPFSPROTECTC1230, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,24234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,74*
€ 60,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.