Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S216642 Herst.-Nr.: 40426 EAN/GTIN: 4002888404266 |
| |
|
| | |
| Mit dem Lindy USB Typ C / Thunderbolt 3 Port Schloss können offene USB Typ C Ports schnell blockiert werden, so dass es nicht möglich ist, Kabel oder andere USB-Geräte unberechtigt anzuschließen.
Das USB Port Schloss setzt sich aus einem Schlüssel und einem Schloss zusammen. Stecken Sie das Schloss in den USB Port und lösen Sie die Verriegelung. Das Schloss sitzt nun fest im USB Port. Zum Entriegeln stecken Sie den Schlüssel in das Schloss, dann kann es einfach wieder entfernt werden.
Mit diesem Tool können beispielsweise Systemadministratoren verhindern, dass USB Sticks, Smartphones oder USB-Speichermedien angeschlossen werden und Daten unberechtigt kopiert oder Viren eingeschleust werden. Features: Sichert USB Typ C & Thunderbolt 3 Ports gegen unberechtigten Zugriff Schnelle und einfache Handhabung 4 Schlösser und 1 Schlüssel, Farbcode: pink Auch als 10er Pack verfügbar (ohne Schlüssel) Hinweise: Beachten Sie bitte, dass der Schlüssel nur für das Schloss in der gleichen Farbe passt. Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inkl. 1 Schlüssel | Set: | 4er Set | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | USB-C® Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Notebookschloss |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,05* | € 30,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 23,00* | € 31,06* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,54* | € 32,58* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,91* | € 32,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,85* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|