Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 908-330 Klettband zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (L x B) 500mm x 20mm Sch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19771
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     908-330
EAN/GTIN:
     7640108882097
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Lieferumfang:
Bestehend aus einem Klett- und Flauschteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
908-330
Typ:
908-330
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 5,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.