Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MLS40 1.55 Zoll 3.95cm Kleinlautsprecher 0.25W 8Ω Kunststoff-Membran, Transparente Membran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MLS40
EAN/GTIN:
     4016138491555
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher
Sehr hochwertiger Lautsprecher für den Kopfhörerbereich mit hohem Übertragungsbereich und guten Bassklang.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.6 mm
Einbautiefe:
9 mm
Typ:
MLS40
Befestigungsart:
Fronteinbau
Korb-Ø:
39.50 mm
Anschluss:
Lötfahne
Belastbarkeit RMS:
0.25 W
Einbau-Ø:
39.5 mm
Impedanz:
8 Ω
Lautsprecher-Größe (cm):
3.95 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
1.55 Zoll
Schalldruck:
86 dB
Geräusch-Entwicklung:
86 dB
Frequenz (min.):
800 Hz
Resonanz-Frequenz:
800 Hz
Belastbarkeit (max.):
0.25 W
Bauform:
rund
Besonderheiten:
Kunststoff-Membran + Transparente Membran
Produkt-Art:
Kleinlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: minilautsprecher, miniaturlautsprecher, kleine lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,08*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.