Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 389SI50 Gewebeklebeband 389 Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389SI50
EAN/GTIN:
     4046719648030
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M 389
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen. Mit hervorragender Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen.
Features:
Silber
(L x B) 50 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Serie:
389
Typ:
389SI50
Trägermaterial:
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.26 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.26 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 24,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,99*
€ 25,43*
2 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 25,44*
24
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 29,94*
3 Tage
1000
24
Frei Haus
ab € 27,5985*
€ 31,6785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.