Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ354X Dual Lock Klettband zum Aufkleben Pilzkopf (L x B) 7500mm x 25mm Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17665
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ354X
EAN/GTIN:
     4001895502361
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klett-Band
Klett-Streifen
Diese Druckverschluss-Stanzteile mit selbstklebender Rückseite garantieren eine sicher belastbare Verbindung auf verschiedensten Materialien.
Features:
starke Kletthaftung und Klebekraft
langfristiger Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7500 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
SJ354X
Typ:
SJ354X Dual Lock
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Pilzkopf
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband scotch, 3M, SJ354X Dual Lock, 7000145978
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 111,87*
€ 139,71*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 139,71*
1
€ 3,50*
ab € 123,88*
€ 152,27*
1
Frei Haus
ab € 126,44*
€ 155,72*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 159,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.