Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA ULTRA STRONG 57176-00000-08 Packband tesapack® Transparent (L x B) 66m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17664
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57176-00000-08
EAN/GTIN:
     4042448123619
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
PVC-Band
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.
Features:
Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons
Kräftige PVC-Qualität
Besonders klebstark
Extrem reißfest
Gleichmäßig und leise abrollbar
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar
Serie:
tesapack®
Typ:
ULTRA STRONG
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.065 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 4,17*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,62*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,22*
€ 4,62*
2 Tage
1017
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,66*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,37*
Zubehör
tesa
57165-00000
ab € 2,56*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.