Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S169631 Herst.-Nr.: 1551-12 EAN/GTIN: 4012473155107 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox i-Box mit 5 geschlossenen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für den gehobenen Anspruch in einem repräsentativen Umfeld. Besonders leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Neues patentiertes Beschriftungskonzept mit einer innovativen Clip-Mechanik. Inkl. Beschriftungsschilder. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 295 x 355 x 247 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 244 x 325 x 33 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe des Gehäuses: weiß. Farbe der Schubladen: weiß. Features: Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design Hochglänzende Ausführung für den gehobenen Anspruch Besonders leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen Premium Qualität Patentiertes Beschriftungskonzept mit einer innovativen Clip-Mechanik Inklusive Beschriftungsschilder Mehrfach ausgezeichnet mit dem Red Dot Designpreis, Good Design Award und dem Focus Design Award in Silber Weitere Informationen: | | Tiefe: | 355 mm | Höhe: | 247 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 295 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 + DIN C4 | Produkttypenbezeichnung: | i-Box | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Schubladenbox i-Box | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Auszugssperre vorhanden: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffmulde vorhanden: | Ja | Gehäusefarbe: | Weiß | Griffloch vorhanden: | Nein | Ausführung des Öffnungszustandes: | geschlossen | Farbe der Schublade: | Weiß | stapelbar: | Ja | Höhe der Schublade: | 40 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schubladenbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, HAN, i-BOX |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 47,32* | € 60,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 47,63* | € 61,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 47,62* | € 61,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,19* | € 61,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,18* | € 74,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|