Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S16528 Herst.-Nr.: SDSDB-064G-B35 EAN/GTIN: 0619659099954 |
| |
|
| | |
| Bannen Sie jeden Tag ein schönes Motiv auf Ihre SanDisk® Standard SDHC™-Karten. Möglich machen es die günstigen, qualitativ hochwertigen Karten mit ihrem zuverlässigen Flash-Speicher. SanDisk Standard-Karten eignen sich für alle digitalen Geräte mit SD™-Kartensteckplatz. Dank ihrer Kapazität von bis zu 32 GB steht Ihnen genügend Speicherplatz zur Verfügung, um Tag für Tag Fotos, Videos und Musikdateien aufzunehmen und zu speichern. SanDisk Standard SD-Karten wurden für den lebensnahen Einsatz konzipiert: Damit gelingen Ihnen brillante Aufnahmen auch dann, wenn es mal etwas ungestümer zugeht. Features: 64 GB Speicherkapazität Class 4 Lieferumfang: Speicherkarte. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 4 MB/s | Speicherkapazität: | 64 GB | Geschwindigkeitsklasse: | Class 4 | Produkt-Art: | SDXC-Karte | Lesen (max.): | 4 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 64gb, micro sd 64gb, micro sd, 619659099954, SanDisk, Speichererweiterungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,83* | € 12,38* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,10* | € 12,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,46* | € 13,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|