| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042448116369 Herst.-Nr.: 05403-101-00 EAN/GTIN: 4042448116369 |
| |
|
| | |
| tesamoll® 5403 Türdichtschiene, for textiles Eigenschaften: • Schiene: Kunststoff Einsatzbereiche: • Für leicht unebene Textilböden Technische Daten: • Für Spaltenbreite bis 15 mm • Mindestlebensdauer: 6 Jahre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | braun | Länge: | 1 m | Breite: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, tesamoll, Dichtung, Tür, Türdichtung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,33* | € 14,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,32* | € 14,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,81* | € 15,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 18,23* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 17,31* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|