Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-4921-4 8-1925R Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 25m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15952
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1925R
EAN/GTIN:
     0051131592117
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
beschreibbares klebeband weiß
beschreibbares klebeband
Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.
Features:
Transparent
(L x B) 25 m x 19 mm
Beschriftbar, Von Hand abreißbar, Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Von Hand abreißbar + Alterungsbeständig
Serie:
Scotch® Magic™ 810
Typ:
FT-5100-4921-4
Dicke:
0.06 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: beschreibbares klebeband post it, 051131592117, Scotch, FT-5100-4921-4, 7100126760
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 4,24*
€ 5,50*
ab € 2,41*
€ 4,42*
€ 3,50*
ab € 13,85*
€ 15,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.