Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 389W25 Gewebeklebeband 389 Weiß (L x B) 50m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13815
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     389W25
EAN/GTIN:
     4046719633135
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M 389
Universell einsetzbares Klebeband zum Verpacken, Halten, Kennzeichnen. Mit hervorragender Feuchtigkeitsbeständigkeit. Bei der Verarbeitung leicht quer zu reißen.
Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Serie:
389
Typ:
389W25
Trägermaterial:
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.26 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.26 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
36
Frei Haus
ab € 13,8092*
€ 16,6592*
36
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,72*
10 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 16,83*
22 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 17,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2004* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.