Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e F/UTP 3.00m Grau verdrillte Paare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S134301
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-030-CO
EAN/GTIN:
     4016032215769
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet.
Features:
Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.
Mit Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung.
Hinweise:
Die Schirmung F/UTP entspricht der alten Norm FTP.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
verdrillte Paare
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
F/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3m grau, kat5, kat5 grau, Digitus, patch-kabel, patch-cable
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,28*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,45*
€ 2,29*
1
€ 4,50*
ab € 1,50*
€ 2,37*
1
€ 6,78*
ab € 1,83*
€ 2,88*
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.