Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club3D CSV-1594 9 Port USB 3.1 Gen 1-Hub mit eingebautem Netzwerk-Anschluss, mit eingebautem SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S126352
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1594
EAN/GTIN:
     8719214472177
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Der Club 3D CSV-1594 USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2 x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD-/Micro-SD-Kartensteckplätzen und USB Gen1 Typ-C-Buchse bietet eine sehr fortschrittliche und effiziente Lösung zum Erweitern eines einzelnen USB Gen1 Typ-C-Ports auf mehrere Ports. Er integriert Video-, Daten- und Stromanschlüsse, die es ermöglichen, 2 Displays gleichzeitig anzuschließen, um Videos auf einem größeren Bildschirm zu genießen. Mehrere USB-Gen1-Geräte für die Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s können angeschlossen werden. Schließen Sie eine Gigabit-Ethernet-Quelle an, um Ihren PC mit einem Super-High-Speed-Netzwerk zu verbinden, oder ein Headset, um fantastische Musik zu genießen. Der Hub bietet auch PD-Laden zur Unterstützung von bis zu 100 W. Dies dient zum Betrieb dieses Geräts und zum gleichzeitigen Laden des Hosts. Es kann mit allen von DP ™ 1.2 Alt-Modus unterstützten USB Gen1 Typ-C-Hosts verwendet werden.
Features:
Ausgabe von 2 Video Streams unter SST Modus mit zweimal 1080P bei 60 Hz
Max. 5 Gbps Datenübertragung per USB Gen1 Typ-A Port
Max. 7.5 W (5 V/ 1.5 A) Downstream Laden, 2 x USB Gen1 Typ-A teilen max. 1.8 A Ausgang
Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45 Unterstützung zum Betrieb mit Nintendo Switch™
SD 3.0 UHS-I bis zu 104 MBps Datenrate, erlaubt die gleichzeitige Nutzung von 2 Kartenslots
PD 3.0 mit max. 100 W PD Laden
Lieferumfang:
USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2 x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 Typ-C Buchse + Schnellinstallationsanleitung
Hinweise:
Nur der RJ45-Port unterstützt den Nintendo Switch™, andere Ports unterstützen den Nintendo Switch™ nicht!
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Host den DP™1.2 Alt-Modus unterstützt.
Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
5.9 cm
Höhe:
1.4 cm
Farbe:
grau
Breite:
12.5 cm
Kabellänge:
15 cm
Gewicht:
117 g
Anzahl Ausgänge:
9 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
9 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) + HDMI® + Kartenleser + Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) +
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem Netzwerk-Anschluss + mit eingebautem SD-Kartenleser + mit USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1-Hub
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,57*
€ 78,14*
€ 4,50*
ab € 60,58*
€ 78,15*
4 Tage
10
€ 8,00*
ab € 60,58*
€ 78,15*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 63,36*
€ 81,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,06*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.