Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect 3000 112125 X250 Schnurlostelefon Akku Passend für Marke: Gigaset, Siemens, Telekom Li-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S117281
Hersteller:
     CONNECT 3000
Herst.-Nr.:
     112125
EAN/GTIN:
     4894128006794
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Connect 3000 Ersatz- oder Zweitakku für Gigaset SL565, Gigaset SL560, Gigaset SL555, Gigaset SL550, Gigaset SL375, Gigaset SL365, Gigaset SL360, Gigaset SL150, Gigaset SL100, Gigaset SL74, Gigaset SL56, Gigaset SL55, Gigaset SL37H, Gigaset SL3 professional, Gigaset SL1 Colour, Gigaset SL1, Gigaset L3, Siemens S 57, Siemens S 55, Siemens MCT 62, Siemens MC 60, Siemens M 55, Siemens C 60, Siemens C 56, Siemens C 55, Siemens A 75, Siemens A 70, Siemens A 65, Siemens A 62, Siemens A 60, Siemens A 57, Siemens A 55, Siemens A 52, Siemens A 51, Telekom Sinus 701
Features:
Kapazität 750 mAh
Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
für Marke:
Gigaset + Siemens + Telekom
Höhe:
6 mm
Länge:
49 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
22 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
X250
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Bezeichnung des Original-Akkus:
V30145-K1310-X250 + V30145-K1310-X322 + V30145-K1310-X401 + EBA-510 + L36880-N5601-A100 +
Anwendungsbereiche:
Schnurlostelefon
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
750 mAh
Passend für Typ:
Gigaset SL565 + Gigaset SL560 + Gigaset SL555 + Gigaset SL550 + Gigaset SL375 + Gigaset SL
Produkt-Art:
Schnurlostelefon Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 15,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 15,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,42*
€ 18,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.